950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný

Artiklové číslo: 05133164001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05133164001
EAN / GTIN 4013288207517
Číslo výrobce 05133164001
L-číslo L60020 4201
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
  • Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

Charakteristika:

  • Délka: 145,00 mm
  • Šířka: 95,00 mm
  • Výška: 30,00 mm
  • Hmotnost: 424,50 g
  • Obsah: 9 kusů

Výhoda:

  • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Otěruvzdorné označení rukojeti
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný
  • 9x 950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm