950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05133164001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 05133164001
EAN / GTIN 4013288207517
Número del fabricante 05133164001
Número L L60020 4201
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior, en el clip práctico de material resistente, para un alojamiento constantemente seguro y una extracción fácil de las llaves.
  • Llaves acodadas con perfil Hex-Plus: éste ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces
  • 9x 950 SPKS L-key Multicolour, metric: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm, 10x125 mm