7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2-6 Nm, 1/4″ x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm

Nr art.: 05075815001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Kraftform Safe-Torque Speed
Oznaczenie producenta 7515
Kolor Zielony; Czarny
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Uchwyt bitów, uchwyt bitów F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita L 147,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075815001
EAN / GTIN 4013288228314
Numer producenta 05075815001
Numer L L60020 5171
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Do profesjonalnego dokręcania / precyzyjnej regulacji ORAZ do dokręcania z kontrolą momentu obrotowego.
  • Poślizgowy, a tym samym bezpieczny mechanizm momentu obrotowego z szybką regulacją dla kierunku pracy prawo/lewo i pięcioma momentami dokręcania do wyboru (2,0
  • 3,0
  • 4,0
  • 5,0
  • 6,0 Nm) oraz możliwością wyboru stałej pozycji (Torque Lock) zapewnia nieograniczone momenty dokręcania/odkręcania.
  • Szybkowymienny uchwyt gwarantujący wysoką wytrzymałość.
  • Do bitów sześciokątnych 1/4″.

Cecha szcz.:

  • Arbor size: 1/4″
  • Length of torque wrench: 147.5 mm
  • default measured value 1: 2 Nm
  • default measured value 2: 3 Nm
  • default measured value 3: 4 Nm
  • default measured value 4: 5 Nm
  • default measured value 5: 6 Nm

Zaleta:

  • Wkrętak dynamometryczny z szybką regulacją wartości momentu obrotowego
  • Szybkie ustawienie wartości momentu obrotowego
  • Stała pozycja (Torque Lock) i wiele możliwości wyboru momentów odkręcania i dokręcania
  • Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego dla dokręcania w prawo/lewo
  • Szybkie i łatwe ustawianie wybranego momentu dokręcania (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

W dostawie:

  • Wkrętak dynamometryczny Kraftform Safe-Torque Speed 7515, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm