{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Označení výrobce | 7515 | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Profil výstupu | žádné | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Přednastavený | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Materiál nástrje | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Upínač bitů, upínač bitů | F 6,3 | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Spouštěcí signál | Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Celková délka L | 147,5 mm |
| Katalogové číslo | 05075815001 | |
| EAN / GTIN | 4013288228314 | |
| Číslo výrobce | 05075815001 | |
| L-číslo | L60020 5171 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |