Seria 7400 VDE Rękojeść dynamometryczny nastawny (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm

Nr art.: 05074757001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7444 VDE
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1,7
Maks. moment obrotowy, Nm 3,5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Uchwyt bitów D 6,3
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05074757001
EAN / GTIN 4013288184412
Numer producenta 05074757001
Numer L L60020 3514
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Rękojeść dynamometryczna nastawna izolowana VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem 1000 V.
  • Regulacja momentu obrotowego w zakresie 1,7-3,5 Nm.
  • Wyraźnie wyczuwalny i słyszalny sygnał osiągnięcia zadanej wartości.
  • Nielimitowana wartość momentu obrotowego podczas odkręcania.
  • Do wymiennych izolowanych trzpieni Kraftform Kompakt VDE: rękojeść i system trzpieni wymiennych pozwalają na szybką wymianę, a tym samym uniwersalne zastosowanie.

Cecha szcz.:

  • Article number: 7444 VDE item no.
  • Arbor size: 9 mm
  • Main scale measuring range: 1.7-3.5 Nm
  • Main scale division: 0.1 Nm
  • Length of torque wrench: 192 mm
  • Length of torque wrench (in inches): 7 9/16 inches

Zaleta:

  • Rękojeść dynamometryczna nastawna Kraftform VDE
  • Z nastawianym momentem obrotowym 1,7-3,5 Nm
  • Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
  • Do trzpieni Kompakt VDE
  • Szybka wymiana trzpieni

W dostawie:

  • Seria 7400 VDE Rękojeść dynamometryczny nastawny (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm