Serie 7400 VDE Mango dinamométrico ajustable (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm

Número de artículo: 05074757001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 7444 VDE
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 1,7
Par máx., Nm 3,5
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Asiento para puntas D 6,3
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Metrología ejecución mecánica
Indicación analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 05074757001
EAN / GTIN 4013288184412
Número del fabricante 05074757001
Número L L60020 3514
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas manual dinamométrico VDE para un trabajo seguro hasta los 1000 voltios.
  • Con un valor del par de giro ajustable de entre 1,7 y 3,5 Nm.
  • Un sobre-encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor del par de giro preajustado.
  • Un par de desapriete manual ilimitado.
  • Para varillas tipo Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango y varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la varilla que se necesita, y ofrece así múltiples formas de aplicación.

Característica:

  • Número de artículo: 7444 VDE, n.º de artículo
  • Tamaño del asiento: 9 mm
  • Escala principal Rango de medición: 1,7-3,5 Nm
  • División principal de la escala: 0,1 Nm
  • Longitud de la llave dinamométrica: 192 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica (en pulgadas): 7 9/16 pulgadas

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico Kraftform VDE porta-varillas y ajustable
  • Con par de giro ajustable de 1,7-3,5 Nm
  • Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
  • Para varillas Kraftform Kompakt VDE
  • Un cambio ultra-rápido de las varillas intercambiables

Volumen de suministro:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7444 VDE x 1.7-3.5 Nm