Série 7400 VDE Kraftform Manche dynamométrique réglable (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm

Réf.: 05074757001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Série 7400 VDE Kraftform
Référence fabricant 7444 VDE
Label de qualité et de contrôle VDE
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 1,7
Couple max., Nm 3,5
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Porte-embouts, lames interchangeables D 6,3
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage droite
Forme de la connexion lames interchangeables
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 05074757001
EAN / GTIN 4013288184412
Réf. fabricant 05074757001
Article hors catalogue L60020 3514
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche dynamométrique VDE (isolé) pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.
  • Avec couple réglable entre 0,3 et 1,2 Nm.
  • Déclic parfaitement perceptible à l'oreille et au doigt à l'atteinte du couple paramétré.
  • Couple de desserrage illimité.
  • Pour lames Kompakt VDE : Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement éclair de la lame requise et, par là même, de multiples applications.

Caractéristique(s):

  • Code article: 7444 VDE, réf.
  • Dimensions de l’attachement: 9 mm
  • Échelle principale Plage de mesure: 1,7-3,5 Nm
  • Graduation principale: 0,1 Nm
  • Longueur de la clé dynamométrique: 192 mm
  • Longueur de la clé dynamométrique (en pouces): 7 9/16 pouces

Avantage(s):

  • Manche dynamométrique VDE (isolé)
  • À couple préréglable de 1,7-3,5 Nm
  • Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
  • Pour lames Kraftform Kompakt VDE (isolées)
  • Remplacement éclair des lames interchangeables

Livraison:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7444 VDE x 1.7-3.5 Nm