• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm

Artikel-Nr.: 05074757001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7444 VDE
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 1,7
Drehmoment max., Nm 3,5
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Bit-Aufnahme D 6,3
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Anzeige analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05074757001
EAN / GTIN 4013288184412
Herstellernummer 05074757001
L-Nummer L60020 3514
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmoment-VDE-Handhalter für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt.
  • Mit einstellbarem Drehmoment von 1,7-3,5 Nm.
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.
  • Unbegrenztes manuelles Lösemoment.
  • Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen: Das Griff-/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Merkmal:

  • Artikelnummer: 7444 VDE art. no.
  • Aufnahmegröße: 9 mm
  • Hauptskala Messbereich: 1,7-3,5 Nm
  • Hauptskalenteilung: 0,1 Nm
  • Länge Drehmomentschlüssel: 192 mm
  • Länge Drehmomentschlüssel (in Zoll): 7 9/16″ inch

Vorteil:

  • Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter
  • Mit einstellbarem Drehmoment von 1,7-3,5 Nm
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen
  • Blitzschneller Austausch der Wechselklingen

Lieferumfang:

  • Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm