855/4 BDC, PZ 2 x 50 mm

Nr art.: 05059902001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05059902001
EAN / GTIN 4013288034137
Numer producenta 05059902001
Numer L L60020 40
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Końcówki do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv* z częścią roboczą pokrytą drobnymi diamentowymi cząsteczkami, które gwarantują pewne osadzenie narzędzia, zmniejszając siłę docisku niezbędną podczas montażu, redukując tym samym ryzyko wyślizgiwania z gniazda wkrętu.
  • Ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych.
  • Co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia.
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = zarejestrowany znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Cecha szcz.:

  • Wielkość i rodzaj końcówek: PZ 2
  • długość grotu: 50 mm
  • Długość ostrza (w calach): 2 cala

Zaleta:

  • Do wkrętów krzyżowych Pozidriv
  • Strefa skrętna BiTorsion absorbuje energię powstającą podczas obciążeń szczytowych
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka pęknięć, wyraźne wydłużenie żywotności
  • Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
  • Chwyt sześciokątny 1/4″ (seria Wera 4)

W dostawie:

  • 855/4 BDC, PZ 2 x 50 mm