855/4 BDC Biti, PZ 2 x 50 mm

Št. art.: 05059902001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05059902001
EAN/GTIN 4013288034137
Številka proizvajalca 05059902001
L-število L60020 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Biti za vijake Pozidriv* z drobnimi diamantnimi delci na konici bitov.
  • Ti zagotavljajo varno prileganje v vijak, zmanjšajo zahtevani kontaktni tlak in zmanjšajo nevarnost zdrsa.
  • S torzijskim območjem, v katerega se kinetična energija razprši pri največjih obremenitvah.
  • To bistveno poveča življenjsko dobo izdelka.
  • 1/4″ šesterokotnik, primeren za držalo v skladu z DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = registrirana blagovna znamka podjetja European Industrial Service Ltd

Lastnosti:

  • Velikost konice: PZ 2
  • Dolžina rezila: 50 mm
  • Dolžina rezila (v palcih): 2 palcev

Prednosti:

  • Primerno za vijake s Phillips glavo Pozidriv
  • Z območjem BiTorsion za blaženje vrhov obremenitve
  • Znatno zmanjšanje tveganja zloma, pomemben podaljšek življenjske dobe
  • Diamantna prevleka za zanesljivo prileganje v vijak
  • 1/4″ šesterokotni pogon (Wera Connection series 4)

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavki 855/4 BDC, PZ 2 x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost