• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

855/4 BDC bits, PZ 2 x 50 mm

Art.-nr.: 05059902001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05059902001
EAN/GTIN 4013288034137
Producentnummer 05059902001
L-nummer L60020 40
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bits til Pozidriv*-skruer med bittesmå diamantpartikler på bitspidsen.
  • De sørger for sikker placering i skruen, nedsætter det nødvendige tryk på skruen og nedsætter risikoen for at rutsje af.
  • Med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe.
  • Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = registreret varemærke for firmaet European Industrial Service Ltd.

Egenskab:

  • Afstrygningsstørrelse: PZ 2
  • Klingelængde: 50 mm
  • Klingelængde (i tommer): 2 tommer

Fordel:

  • Egnet til Pozidriv krydskærvsskruer
  • Med BiTorsion-zone til affjedring af belastningstoppe
  • Betydelig forringelse af brudrisikoen, betydelig forlængelse af levetiden
  • Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 855/4 BDC bits, PZ 2 x 50 mm

Downloads og dokumenter