855/4 BDC Puntas Pozidriv, PZ 2 x 50 mm

N.º do artigo: 05059902001
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 05059902001
EAN/GTIN 4013288034137
Número do fabricante 05059902001
Número L L60020 40
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Puntas para tornillos Pozidriv* con diminutas partículas de diamante en el extremo de las puntas.
  • Éstas proporcionan un posicionamiento seguro dentro del tornillo, reducen la fuerza de presión necesaria y disminuyen el riesgo del resbalamiento.
  • Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.
  • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Característica:

  • Tamaño de salida: PZ 2
  • Longitud de varilla: 50 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 2 pulgadas

Vantagem:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Material fornecido:

  • 855/4 BDC bits, PZ 2 x 50 mm

Descarregamentos e documentos