{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Abtrieb | für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Länge Klinge l1 | 90 mm | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Herstellerbezeichnung | KK 10 | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Farbe | schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Eigenschaften Griff | auswechselbare Klinge; ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Innen-TORX® | TX10 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PH2; PZ1 | |
| Besonderheit, für Phillips (PH) | Quick Release | |
| Schneidenbreite b | 4 mm; 5,5 mm | |
| Produktart | Bit-Schraubendreher | |
| Oberfläche | blank | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 05056653001 | |
| EAN / GTIN | 4013288041647 | |
| Herstellernummer | 05056653001 | |
| L-Nummer | L60020 100697 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |