Kraftform Kompakt 10, 10 piezas

Número de artículo: 05056653001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido Juego / surtido
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL)
Longitud cuchilla l1 90 mm
Número de piezas 10 ud.
Denominación del fabricante KK 10
Serie Kraftform Kompakt
Color negro
Modelo forma recta
Con función de carraca no
Cantidad de herramientas 10
Características del mango Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX10
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Quick Release
Anchura de lámina cortante b 4 mm; 5,5 mm
Tipo de producto Destornillador con puntas
Superficie brillante
Juego
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 05056653001
EAN / GTIN 4013288041647
Número del fabricante 05056653001
Número L L60020 100697
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • 9 puntas duras y resistentes, para aplicaciones universales.
  • Forma torsional contra el desgaste prematuro.
  • 1 porta-puntas manual 813 R Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor, multicomponente, para altas velocidades durante las aplicaciones y un trabajo de atornillar especialmente ergonómico.

Ventaja:

  • No existe un juego de destornilladores más compacto
  • Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Las puntas de torsión evitan su desgaste prematuro
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Un estuche practico y robusto

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 10, 10 pieces
  • 1x 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 90 mm
  • 2x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 3x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm
  • 2x 800/1 TZ bits: 0.5x4x25 mm, 1x5.5x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Kraftform Kompakt" Ver todos