813 Rękojeść, 1/4″ x 78 mm

Nr art.: 05051274001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Bit holder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05051274001
EAN / GTIN 4013288175656
Numer producenta 05051274001
Numer L L60020 3314
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości rękojeść z uchwytem do bitów.
  • Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.
  • Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4″ wg DIN ISO 1173-C 6,3.

Cecha szcz.:

  • Profile size: 1/4″
  • Overall length: 78 mm
  • Handle length: 68 mm

Zaleta:

  • Rękojeść do grotów sześciokątnych 1/4″
  • Ergonomiczna rękojeść Kraftform
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Magnetyczny

W dostawie:

  • 813 Rękojeść, 1/4″ x 78 mm