813 Bits-Handhouder, 1/4″ x 78 mm

Artikelnummer: 05051274001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05051274001
EAN/GTIN 4013288175656
Nummer fabrikant 05051274001
L-nummer L60020 3314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bithandhouder.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.

Voordeel:

  • Bithandhouder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Ergonomische Kraftform-handgreep
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Magnetisch

Levering:

  • 813 Bitholding screwdriver, 1/4″ x 78 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan