813 Bit kézi tartó Rapidaptor gyorsan cserélhető tokmányhoz 1/4″ x 78 mm, 1/4″ x 78 mm

Cikkszám: 05051274001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05051274001
EAN / GTIN 4013288175656
Gyártó száma 05051274001
L-szám L60020 3314
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bit kézi eszköz.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 szabvány szerinti 1/4″ külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • BITS kézi tartó 1/4″ külső hatlapú meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Ergonómikus Kraftform nyél
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Mágneses

Tartalom:

  • 813 bites kéztartó, 1/4″ x 78 mm