• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

813 Bits-Handhalter, 1/4″ x 78 mm

Artikel-Nr.: 05051274001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05051274001
EAN / GTIN 4013288175656
Herstellernummer 05051274001
L-Nummer L60020 3314
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Bit-Handhalter.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Vorteil:

  • Bits-Handhalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb
  • Ergonomischer Kraftform Griff
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Magnetisch

Lieferumfang:

  • 813 Bits-Handhalter, 1/4″ x 78 mm