{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Seria | JOKER | |
| Oznaczenie producenta | 6000/6002 Joker 6 Set 1 | |
| Opakowanie | torba | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Liczba zębów | 80 | |
| Minimalny kąt roboczy | 30 | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 05020022001 | |
| EAN / GTIN | 4013288173034 | |
| Numer producenta | 05020022001 | |
| Numer L | L60020 3018 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |