{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | über Nickel verchromt | |
| Anzahl Teile | 6 St. | |
| Serie | JOKER | |
| Herstellerbezeichnung | 6000/6002 Joker 6 Set 1 | |
| Verpackung | Tasche | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 80 | |
| Arbeitswinkel min. | 30 | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 6 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 05020022001 | |
| EAN / GTIN | 4013288173034 | |
| Herstellernummer | 05020022001 | |
| L-Nummer | L60020 3018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |