6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových a oboustranných plochých klíčů, 6 dílný

Artiklové číslo: 05020022001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Počet přepážek 6 ks
Řada JOKER
Označení výrobce 6000/6002 Joker 6 Set 1
Obal brašna
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 80
Minimální pracovní úhel 30
Výrobní proces kované
Počet kusů nářadí 6
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Klíče
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05020022001
EAN / GTIN 4013288173034
Číslo výrobce 05020022001
L-číslo L60020 3018
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč.
  • A ještě mnohem víc.
  • Rychlý, lepší, hezčí.
  • Prostě skutečný Joker.
  • Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů.
  • 6dílná sada v robustní brašně.
  • 4 klíče s otevřeným a ráčnovým koncem vždy ve stejném rozměru.
  • 2 klíče s otevřeným koncem na obou stranách v různých rozměrech.
  • Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou.
  • Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.
  • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.
  • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
  • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
  • Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech.
  • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
  • Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
  • Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6000/6002 Joker 6 Set 1 Sada očkoplochých ráčnových a oboustranných plochých klíčů, 6 dílný
  • 4x 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč: 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm
  • 2x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty