{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel | |
| Número de piezas | 6 ud. | |
| Serie | JOKER | |
| Denominación del fabricante | 6000/6002 Joker 6 Set 1 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de dientes | 80 | |
| Mínimo ángulo de trabajo | 30 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Cantidad de herramientas | 6 | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 05020022001 | |
| EAN / GTIN | 4013288173034 | |
| Número del fabricante | 05020022001 | |
| Número L | L60020 3018 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |