Bit do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem) 800 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym, 1.2 x 6.5 x 70 mm

Nr art.: 05018142001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05018142001
EAN / GTIN 4013288222411
Numer producenta 05018142001
Numer L L60020 4947
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Ciągliwo-twardy bit do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem).
  • Wykonanie bitu zapobiega przedwczesnemu złamaniu i wydłuża jego żywotność.
  • Do stosowania z wkrętakiem udarowym Wera 921.
  • Zabierak sześciokątny 1/4″.

Cecha szcz.:

  • szerokość grotu: 6,5 mm
  • Grubość dźwięku: 1,2 mm
  • długość grotu: 70 mm
  • Długość ostrza (w calach): 2 3/4″ cala

Zaleta:

  • Do wkrętów z profilem płaskim
  • Bit ciągliwo-twardy zapewniający długi okres użytkowania
  • Chwyt sześciokątny 1/4″
  • Do stosowania z wkrętakiem udarowym Wera 921

W dostawie:

  • Bit do śrub i wkrętów z nacięciem prostym (z rowkiem) 800 S, do stosowania z wkrętakiem udarowym, 1.2 x 6.5 x 70 mm