800 S Inserto a taglio per impugnatura giravite a battere, 1.2 x 6.5 x 70 mm

Codice art.: 05018142001
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05018142001
EAN / GTIN 4013288222411
Codice del produttore 05018142001
Numero-L L60020 4947
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto extra tenace duro per viti a taglio.
  • Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.
  • Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
  • Con attacco esagonale da 1/4″.

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 6,5 mm
  • Spessore della lama: 1,2 mm
  • Lunghezza lame: 70 mm
  • Lunghezza lama (in pollici): 2 3/4 pollici

Vantaggi:

  • Per viti a taglio
  • Extra tenaci duri per una lunga durata
  • Attacco esagonale da 1/4″
  • Per l'impiego con il giravite a battere 921

Fornitura:

  • 800 S Slotted bits for impact screwdrivers, 1.2 x 6.5 x 70 mm