800 S sleufbits voor slagschroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 70 mm

Artikelnummer: 05018142001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05018142001
EAN/GTIN 4013288222411
Nummer fabrikant 05018142001
L-nummer L60020 4947

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem taai-hard bit voor sleufschroeven.
  • Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.
  • Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921.
  • Met 1/4″ zeskantaandrijving.

Voordeel:

  • Voor sleufschroeven
  • Extra taai-hard voor een lange levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving
  • Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

Levering:

  • 800 S Slotted bits for impact screwdrivers, 1.2 x 6.5 x 70 mm