800 S Embouts à fente pour tournevis à frapper, 1.2 x 6.5 x 70 mm

Réf.: 05018142001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05018142001
EAN / GTIN 4013288222411
Réf. fabricant 05018142001
Article hors catalogue L60020 4947
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embout extra-rigide pour vis à fente.
  • Cela empêche la rupture prématurée de l'embout et prolonge sa durée de vie.
  • Pour l'utilisation avec le tournevis à frapper Wera 921.
  • Avec emmanchement hexagonal 1/4″.

Caractéristique(s):

  • Largeur lame: 6,5 mm
  • Épaisseur de la lame: 1,2 mm
  • Longueur lame: 70 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 2 3/4 pouces

Avantage(s):

  • Pour vis à fente
  • Extra-rigide pour une longévité accrue
  • Attachement six pans 1/4″
  • Pour l'utilisation avec le tournevis à frapper Wera 921

Livraison:

  • 800 S Slotted bits for impact screwdrivers, 1.2 x 6.5 x 70 mm