Narzędzie do zacisków szeregowych 338, 0.4 x 2.5 x 81 mm

Nr art.: 05008101001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05008101001
EAN / GTIN 4013288225641
Numer producenta 05008101001
Numer L L60020 4971
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Praktyczne narzędzie do zacisków sprężynowych.
  • Zakrzywiony trzpień ułatwia również pracę przy zaciskach sprężynowych w skrzynkach rozdzielczych, do których nie można dotrzeć przy pomocy prostego trzpienia.
  • Trzpień pozostaje w zacisku, a użytkownik może wprowadzać kabel dwoma rękoma.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.

Cecha szcz.:

  • Handle length: 81 mm
  • Blade width: 2.5 mm
  • Blade width (in inches): 3/32″
  • sound thickness: 0.4 mm
  • Blade diameter: 2.5 mm
  • Blade length: 81 mm
  • Blade length (in inches): 3 1/8 inches

Zaleta:

  • Do zacisków sprężynowych o przekroju przewodu do 1,5 mm2

W dostawie:

  • Narzędzie do zacisków szeregowych 338, 0.4 x 2.5 x 81 mm