338 Utensile per connettori, 0.4 x 2.5 x 81 mm

Codice art.: 05008101001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05008101001
EAN / GTIN 4013288225641
Codice del produttore 05008101001
Numero-L L60020 4971
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pratico utensile per contatti a molla.
  • Grazie alla lama piegata è possibile attivare morsetti e molla nelle scatole di derivazione, non raggiungibili con una lama diritta.
  • La lama resta infilata nel morsetto, cosicchè entrambe le mani restano libere per inserire il cavo.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform per un lavoro rapido e confortevole.

Vantaggi:

  • Per morsetti a molla con una sezione conduttore fino a 1,5 mm2

Fornitura:

  • 338 attrezzo di azionamento morsettiera, 0,4 x 2,5 x 81 mm