338 Orodje za upravljanje priključnega bloka, 0,4 x 2,5 x 81 mm

Št. art.: 05008101001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05008101001
EAN/GTIN 4013288225641
Številka proizvajalca 05008101001
L-število L60020 4971

Opis

Opis:

  • Praktični orodje za upravljanje za vzmetne objemke.
  • Ukrivljeno rezilo omogoča tudi enostavno upravljanje vzmetnih sponk v razdelilnih škatlah, ki jih ni mogoče doseči z ravnim rezilom.
  • Rezilo ostane zataknjeno v objemki, obe roki pa puščata prosto, da vstavite kabel.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj za hitro in nežno delo.

Prednosti:

  • Primerno za vzmetne terminale s prečnim prerezom prevodnika do 1,5 mm2

Obseg dobave:

  • 338 sprožilno orodje na priključnem bloku, 0,4 x 2,5 x 81 mm