• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

338 Nástroj pro ovládání řadových svorek, 0.4 x 2.5 x 81 mm

Artiklové číslo: 05008101001

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05008101001
EAN / GTIN 4013288225641
Číslo výrobce 05008101001
L-číslo L60020 4971
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Praktické nářadí pro ovládání pružinových svorek.
  • Zahnutou čepelí je možné snadno ovládat i pružinové svorky v rozvodných skříních, které jsou pro nářadí s přímou čepelí nedosažitelné.
  • Čepel zůstane zastrčená ve svorce, obě ruce jsou tak volné pro zavedení kabelu.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Délka rukojeti: 81 mm
  • Šířka čepele: 2,5 mm
  • Šířka čepele (v palcích): 3/32″ palce
  • tloušťka činky: 0,4 mm
  • Průměr čepele: 2,5 mm
  • Délka čepele: 81 mm
  • Délka čepele (v palcích): 3 1/8 palce

Výhoda:

  • Vhodné pro pružinové svorky s průřezem vodiče až 1,5 mm2

Rozsah dodávky:

  • 338 Nástroj pro ovládání řadových svorek, 0.4 x 2.5 x 81 mm