Listwa magnetyczna C Imperial 1 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/2″, calowych, 9 część

Nr art.: 05005480001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05005480001
EAN / GTIN 4013288223296
Numer producenta 05005480001
Numer L L60020 5020
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Listwa magnetyczna z 9 kluczami nasadowymi do mocowania ręcznego i maszynowego (non-impact), 1/2″.
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych.
  • System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Listwa magnetyczna umożliwia krótkotrwałe mocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist to unlock zapewnia bezpieczne blokowanie i odblokowywanie kluczy nasadowych.

Cecha szcz.:

  • Length: 375.00 mm
  • Width: 110.00 mm
  • Height: 35.00 mm
  • Weight: 1029.00 g
  • Contents: 9 pieces

Zaleta:

  • 9-częściowy zestaw kluczy nasadowych na listwie magnetycznej, 1/2″
  • Listwa magnetyczna z niezawodnym mocowaniem kluczy nasadowych i jednocześnie łatwym ich wyjmowaniem (twist to unlock) do tymczasowego mocowania na ściance warsztatowej, półce lub wózku warsztatowym
  • Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna C Imperial 1 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/2″, calowych, 9 część
  • 9x 8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2″: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 7/8″x37 mm, 1″x40 mm
  • 1x Listwa magnetyczna 9602 na klucze nasadowe 1/2″, bez wyposażenia: 30 x 370 mm