Juego de llaves de vaso Zyklop en tira magnética de vasos C Imperial 1, arrastre de 1/2″, en pulgadas, 9 piezas

Número de artículo: 05005480001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 05005480001
EAN / GTIN 4013288223296
Número del fabricante 05005480001
Número L L60020 5020
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso manuales y mecánicas (no de impacto), de 1/2″.
  • Un mecanismo giratorio suave permite el alojamiento seguro y la fácil extracción de los vasos.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta precisa de forma rápida y fácil.
  • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

Característica:

  • Longitud: 375,00 mm
  • Anchura: 110,00 mm
  • Altura: 35,00 mm
  • Peso: 1029,00 g
  • Contenido: 9 unidades

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 1/2″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)

Volumen de suministro:

  • Magnetic socket rail C Imperial 1 Zyklop socket set, 1/2″ drive, imperial, 9 pieces
  • 9x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 7/8″x37 mm, 1″x40 mm
  • 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm