Barre magnétique pour douilles C Imperial 1 Jeu de douilles Zyklop, 1/2″, système impérial, 9 pièces

Réf.: 05005480001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05005480001
EAN / GTIN 4013288223296
Réf. fabricant 05005480001
Article hors catalogue L60020 5020
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Barre magnétique avec 9 douilles pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs), 1/2″.
  • Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles.
  • Système ″Take it easy″ une couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La barre magnétique permet une fixation temporaire sur les surfaces métalliques et la fonction Twist to unlock le maintien et le retrait en toute sécurité des douilles.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles sur barre magnétique, 1/2″
  • Barre magnétique avec rangement sûr des douilles et retrait facile (Twist to unlock) pouvant être fixée temporairement au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Pour actionnement manuel ou mécanisé (sans chocs - impacts)

Livraison:

  • Magnetic socket rail C Imperial 1 Zyklop socket set, 1/2″ drive, imperial, 9 pieces
  • 9x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 7/8″x37 mm, 1″x40 mm
  • 1x 9602 Magnetic socket rail, 1/2″, empty: 30 x 370 mm