Magnetna vtičnica C Imperial 1 komplet vtičnic Zyklop, pogon 1/2″, palčni, 9 kosov

Št. art.: 05005480001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05005480001
EAN/GTIN 4013288223296
Številka proizvajalca 05005480001
L-število L60020 5020

Opis

Opis:

  • Matica magnetni trak z 9 ročnimi in strojnimi vtičnicami (brez udarca), 1/2″.
  • Gladko vrtljivi mehanizem zagotavlja varno držanje in enostavno odstranjevanje matic.
  • Preprosto orodje za iskanje z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
  • Magnetni trak omogoča začasno pritrditev na kovinske površine in ima varno zaklep matice in zapora zahvaljujoč funkciji zasuka in odklepanja.

Prednosti:

  • 9-delni komplet matic na matičnem magnetnem traku, 1/2″
  • Magnetni trak z varnim držalom za vtičnico in enostavno odstranitev (zasuk za odklepanje) za začasno pritrditev na steno, regal ali delavniški voziček
  • Mehanizem za gladko vrtenje za varno držanje in enostavno odstranjevanje orodja
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti
  • Za ročno in strojno upravljanje (brez udarcev)

Obseg dobave:

  • Matica magnetni trak C Imperial 1 Zyklop ključ vstavite komplet, 1 / 2 ″pogon, imperial, 9-delni; 9 x 8790 HMC Zyklop vtičnica vložek z 1 / 2 ″pogon: 3 / 8 ″x37 mm, 7 / 16″ x37 mm, 1 / 2 ″x37 mm, 9 / 16″ x37 mm, 5 / 8 ″x37 mm, 11/16 ″x37 mm, 3/4″ x 37 mm, 7/8″ x 37 mm, 1 ″x40 mm; 1 x 9602 vtičnica magnetni trak, 1/2″, nenaseljeno: 30 x 370 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli