8790 HMC Deep Klucz nasadowy, 1/2″, 22 x 83 mm

Nr art.: 05004562001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 83 mm
Norma DIN 3124
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 22 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z łbem 6-kątnym nie
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05004562001
EAN / GTIN 4013288210685
Numer producenta 05004562001
Numer L L60020 4382
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Końcówka wymienna klucza nasadowego ½″ do obsługi ręcznej i maszynowej (ISO 2725 część 3) z rowkiem ustalacza kulkowego
  • do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym.
  • Do stosowania ręcznego i maszynowego (non-impact), nawet w przypadku głęboko położonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych.
  • Z systemem oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru ″Take it easy″ ułatwiającym i przyspieszającym odnajdywanie właściwego narzędzia.
  • Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami.
  • Z profilem sześciokątnym.
  • Profil sześciokątny umożliwia przenoszenie dużych sił, a ponadto obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby w mniejszym stopniu niż profil dwunastokrawędziowy.
  • Drobno ząbkowana grzechotka dzięki niewielkiemu kątowi pracy sprawia, że stosowanie dwunastokrawędziowego profilu jest zbędne, nawet w wąskich przestrzeniach.

Cecha szcz.:

  • Output size (metric): 22 mm
  • External dimension (d1): 30 mm
  • Rear diameter (d2): 27.2 mm
  • Colour: gelb_123C
  • Overall length: 83 mm

Zaleta:

  • Długie końcówki wymienne klucza nasadowego do głęboko położonych połączeń śrubowych, nawet w przypadku wystających prętów gwintowanych w ciasnych przestrzeniach.
  • Profil sześciokątny umożliwia wykonywanie precyzyjnych połączeń śrubowych z dużym przełożeniem siły w sposób zabezpieczający profil
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
  • Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
  • Do obsługi ręcznej i maszynowej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego

W dostawie:

  • 8790 HMC Deep Klucz nasadowy, 1/2″, 22 x 83 mm