8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 22 x 83 mm

Artiklové číslo: 05004562001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál chrom-molybdenová ocel
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 83 mm
Norma DIN 3124
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Nástrčné klíče
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05004562001
EAN / GTIN 4013288210685
Číslo výrobce 05004562001
L-číslo L60020 4382
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Dlouhý ½″ ruční a strojní nástrčná hlavice (ISO 2725-Teil 3) se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Pro použití v ručním a strojním provozu (non-impact) také u hlubokého šroubování a přesahujících závitových tyčí.
  • S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Dobře sedící pro snadný úchop také s rukama od oleje.
  • Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř.
  • hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil.
  • Jemně ozubené ráčny umožňují vyhnout se použití dvanáctihranného profilu i v místech s nedostatečným prostorem.

Charakteristika:

  • Rozměry výstupu (metrické): 22 mm
  • Vnější rozměr (d1): 30 mm
  • Průměr vzadu (d2): 27,2 mm
  • Barva: gelb_123C
  • Celková délka: 83 mm

Výhoda:

  • Dlouhé nástrčné hlavice pro hluboké šroubování také u přesahujících závitových tyčí v úzkých stavebních prostorech
  • Šestihranný profil umožňuje přesné šroubování s vysokým přenosem síly a je přitom šetrný k profilu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Pro ruční a strojní ovládání (non-impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku

Rozsah dodávky:

  • 8790 HMC Deep Nástrčná hlavice, upínací část 1/2″, 22 x 83 mm