8790 HMC Deep Llave de vaso larga con arrastre de 1/2″, 22 x 83 mm

Número de artículo: 05004562001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo molibdeno
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 83 mm
Norma DIN 3124
Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 22 mm
Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos no
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 05004562001
EAN / GTIN 4013288210685
Número del fabricante 05004562001
Número L L60020 4382
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Vaso tubular largo de ½″para el uso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) con ranura de retención de bola
  • para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Para trabajos manuales y mecánicos (no de impacto), también para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con marcas a color y sellos según tamañospara encontrar el útil preciso de forma fácil y rápida.
  • Con excelente agarre para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal.
  • Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.

Característica:

  • Dimensiones de salida (sistema métrico): 22 mm
  • Medida exterior (d1): 30 mm
  • Diámetro trasero (d2): 27,2 mm
  • Color: gelb_123C
  • Longitud total: 83 mm

Ventaja:

  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
  • El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola

Volumen de suministro:

  • 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive, 22 x 83 mm