{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Länge gesamt L | 83 mm | |
| Norm | DIN 3124 | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 22 mm | |
| mit Gelenkkopf, für Außen-Sechskant | nein | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | mit Schraubenhaltefunktion | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Antrieb | Innenvierkant |
| Artikelnummer | 05004562001 | |
| EAN / GTIN | 4013288210685 | |
| Herstellernummer | 05004562001 | |
| L-Nummer | L60020 4382 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |