{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 0,1 mm; 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Typ taśmy mierniczej | Taśma miernicza, luzem | |
| Materiał | Stal. | |
| Nierdzewne | nie | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 0458102 | |
| EAN / GTIN | 4029713210250 | |
| Numer producenta | 0458102 | |
| Numer L | L40510 310 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |