Circomètre ø 20 - 300 mm

Réf.: 0458102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Graduations millimètre
Graduation 0,1 mm; 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 20 mm
Plage de mesure max. 300 mm
Type de mètre-ruban mètre-ruban seul
Matériau Acier.
Inoxydable non
Classe de précision EG 2
Norme norme usine
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 0458102
EAN / GTIN 4029713210250
Réf. fabricant 0458102
Article hors catalogue L40510 310
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduation de l'échelle principale 1 mm

Description:

Mètre ruban en acier pour la circonférence et le diamètre, fabriqué en acier à ressort. Pour la circonférence 60-950mm et pour le diamètre 20-300mm. Graduation 1mm, vernier 0,1mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Bande de ressort en acier

Norme:

Factory standard