{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 0,1 mm; 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 20 mm | |
| Rozsah měření max. | 300 mm | |
| Typ rozměru pásu | Pásmo volné | |
| Materiál | ocel | |
| Nerez | ne | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | 0458102 | |
| EAN / GTIN | 4029713210250 | |
| Číslo výrobce | 0458102 | |
| L-číslo | L40510 310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |