Posebna velikost obodnega traku ″Pimeter″ ø 20 - 300 mm

Št. art.: 0458102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Skala milimeter
Delitev 0,1 mm; 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 20 mm
Merilno območje maks. 300 mm
Vrsta merilnega traku merilni trak, ohlapen
Material Jeklo
Nerjavna Ne
Razred točnosti EG 2
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0458102
EAN/GTIN 4029713210250
Številka proizvajalca 0458102
L-število L40510 310
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Tovarniški standard
  • Pomožna merilna skala 0,1 mm
  • Mainstream gradacija 1 mm

Opis:

Jekleni merilni trak za obseg in premer, izdelan iz vzmetnega jekla. Za obseg 60-950 mm in premer 20-300 mm. Gradacija 1 mm, nonij 0,1 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Vzmetni trak jekla

Standard:

Factory standard