Miernik nachylenia z regulowaną szyną Chr. 150 x 300 mm

Nr art.: 0415302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość ramienia 300 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0415302
EAN / GTIN 4029713002244
Numer producenta 0415302
Numer L L40510 719
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Stal specjalna, ramie wskazówki pokryte chromem satynowym
  • Standard fabryczny
  • Regulowany drążek ograniczający 10° – 170°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa

Opis:

Kątomierz (miarka ukośna) z regulowaną szyną w zakresie 10°–170°. Wykonane ze stali specjalnej, z śrubą blokującą. Podziałka stopniowa naniesiona laserowo z najwyższą precyzją, łuk stopniowy pokryty matowym chromem. Promień łuku 150 mm, swobodne ramię 300 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 300

Norma:

Standard fabryczny