Afschuiningstrekker met adj. aanslag, afm. 150 x 300mm

Artikelnummer: 0415302
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0415302
EAN/GTIN 4029713002244
Nummer fabrikant 0415302
L-nummer L40510 719

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

Omschrijving:

Graadmeter (schuine maat) met verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van graadbocht 150mm, vrij been 300mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 300

Norm:

Factory standard