Rapporteur à glissière mobile, arc chromé mat 150 x 300 mm

Réf.: 0415302
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur branches 300 mm
Type de produit equerres à onglet
Matériau acier
Surface avec chromage
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0415302
EAN / GTIN 4029713002244
Réf. fabricant 0415302
Article hors catalogue L40510 719
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Jauge de degré (mesure inclinée) avec rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. de degré de courbure 150mm, jambe libre 300mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300

Norme:

Factory standard