Raportor cromat 150 x 300 mm cu șină reglabilă

Cod articol.: 0415302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime braţ 300 mm
Tip produs Unghi de îmbinare la colţ
Material oțel
Suprafaţă cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0415302
EAN / GTIN 4029713002244
Număr producător 0415302
L-Număr L40510 719
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • Oțel special, brațul pointer este finisat cu crom satinat
  • Standard din fabrică
  • Bară de oprire reglabilă 10° - 170°
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser

Descriere:

Gradmetru (măsură înclinată) cu șină reglabilă 10°-170°. Fabricat din oțel special, cu șurub de blocare. Grad de gradație scalată cu mare precizie cu laser, arc de grad cromat mat. Drm. de grad de îndoire 150mm, picior liber 300mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 300

Standard:

Factory standard