Miernik nachylenia z regulowaną szyną Chr. 100 x 150 mm

Nr art.: 0415301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Długość ramienia 150 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0415301
EAN / GTIN 4029713002237
Numer producenta 0415301
Numer L L40510 461
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Stal specjalna, ramie wskazówki pokryte chromem satynowym
  • Standard fabryczny
  • Regulowany drążek ograniczający 10° – 170°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa

Opis:

Kątomierz (miarka ukośna) z regulowaną szyną w zakresie 10°–170°. Wykonane ze stali specjalnej, z śrubą blokującą. Podziałka stopniowa naniesiona laserowo z najwyższą precyzją, łuk stopniowy pokryty matowym chromem. Promień łuku 100 mm, swobodne ramię 1500 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 150

Norma:

Standard fabryczny