• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Goniometro smussato con barra di arresto Rigabile, chr. 100 x 150mm

Codice art.: 0415301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0415301
EAN / GTIN 4029713002237
Codice del produttore 0415301
Numero-L L40510 461
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Vite di bloccaggio
  • In acciaio speciale, il braccio del puntatore ha una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Barra di arresto regolabile 10° - 170°
  • Scala graduata laser ad alta precisione

Descrizione:

Misuratore di gradi (misura inclinata) con guida regolabile 10°-170°. In acciaio speciale, con vite di bloccaggio. Graduazione dei gradi scalata con alta precisione dal laser, arco di grado cromato opaco. Drm. di grado arco 100mm, gamba libera 1500mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 150

Norma:

Factory standard