• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afschuiningstrekker met adj. aanslag, afm. 100 x 150mm

Artikelnummer: 0415301
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0415301
EAN/GTIN 4029713002237
Nummer fabrikant 0415301
L-nummer L40510 461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

Omschrijving:

Graadmeter (hellingmeter) met verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van graadboog 100mm, vrij been 1500mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 150

Norm:

Factory standard