Transportador de ángulos con barra de parada adjunta, cr. 100 x 150mm

Número de artículo: 0415301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Longitud del brazo 150 mm
Tipo de producto Escuadra de inglete
Material acero
Superficie cromado/a
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0415301
EAN / GTIN 4029713002237
Número del fabricante 0415301
Número L L40510 461
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero especial, brazo puntero es satinado cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Barra de parada ajustable 10° - 170°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala

Descripción:

Medidor de grados (medida inclinada) con carril ajustable 10°-170°. De acero especial, con tornillo de bloqueo. Graduación de grados escalada con alta precisión por láser, arco de grados cromado mate. Drm. de grado arco 100mm, pierna libre 1500mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 150

Norma:

Factory standard